Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YQH 35RE96

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Karbiddreieinnsats

På lager
Vare: AH4YQH Modell: RCMT1204M0-FP4Kryssreferanse: 35RE96
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerRCMT1204M0-FP4
Chip-BreakerFP4
CoatingCVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWPP20S
Registrert sirkel0.500
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn størrelse1204M0
Sett inn tykkelse0.187
ISO-nummerRCMT1204M0-FP4
MonteringsstilSkru
Antall kanter0
Nese RadiusRund
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilRCMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerKlasseRegistrert sirkelSett inn størrelseSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YPR 35RE81 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP10S0.1560602M00.125128NOK
WALTER TOOLS RCMT0803M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YPT 35RE82 RCMT0803M0-FP4RCMT0803M0-FP4FP4WPP20S0.5000803M00.125141NOK
WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YPU 35RE83 RCMT10T3M0-FP4RCMT10T3M0-FP4FP4WPP20S0.93410T3M00.156156NOK
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YPV 35RE84 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP10S0.5001204M00.187191NOK
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 Karbiddreieinnsats | AH4YQG 35RE95 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP20S0.1560602M00.093134NOK
WALTER TOOLS RCMT0602M0-RP4 Karbiddreieinnsats | AH4YRA 35RF13 RCMT0602M0-RP4RCMT0602M0-RP4RP4WPP10S0.1560602M00.093128NOK
WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 Karbiddreieinnsats | AH4YRB 35RF15 RCMT0803M0-RP4RCMT0803M0-RP4RP4WPP10S0.5000803M00.125141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Karbiddreieinnsats
196NOK / enhet