Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P26337R14 Milling Insert | AH4YKA 35RD73

WALTER TOOLS P26337R14 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YKA Modell: P26337R14Kryssreferanse: 35RD73
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerR14
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWSP45S
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse37R14
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummerP26337R14
Blyvinkel14 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter3
Nese Radius0.047 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilP263

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerSett inn størrelseSett inn tykkelseBlyvinkelAntall kanterNese RadiusStilPris
WALTER TOOLS P23696-2.0 Freseinnsats | AH4YGY 35RD25 P23696-2.0-2.00.275 "11 Degrees60.275 "P23696301NOK
WALTER TOOLS P26315R10 Freseinnsats | AH4YJN 35RD62 P26315R10R1015R100.109 "14 Degrees30.394 "P263282NOK
WALTER TOOLS P26315R12 Freseinnsats | AH4YJP 35RD63 P26315R12R1215R120.125 "14 Degrees30.492 "P263299NOK
WALTER TOOLS P26315R15 Freseinnsats | AH4YJQ 35RD64 P26315R15R1515R150.156 "14 Degrees30.591 "P263317NOK
WALTER TOOLS P26315R16 Freseinnsats | AH4YJR 35RD65 P26315R16R1615R160.156 "11 Degrees30.63 "P263317NOK
WALTER TOOLS P26315R20 Freseinnsats | AH4YJT 35RD66 P26315R20R2015R200.187 "11 Degrees30.787 "P263335NOK
WALTER TOOLS P26315R25 Freseinnsats | AH4YJU 35RD67 P26315R25R2515R250.187 "11 Degrees30.984 "P263352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P26337R14 Freseinnsats
317NOK / enhet