Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4042R.T14.016.Z02.10 Indexable Mill Cutter F4042rt14016z0210 | AD6DNJ 44W649

WALTER TOOLS F4042R.T14.016.Z02.10 Indekserbar fresekutter F4042rt14016z0210

På lager
Vare: AD6DNJ Modell: F4042R.T14.016.Z02.10Kryssreferanse: 44W649
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
5 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.394 "
Diameter0.787 "
Sett inn skruenFS1454 Torx 8 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4042R.T14.016.Z02.10
Antall innsettinger som kreves2
Total lengde1.181 "
Shank Dia.T18 "
Torx skiftenøkkelT18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)10.52
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Indekserbar fresekutter F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "5 537 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Indekserbar fresekutter F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "5 736 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Indekserbar fresekutter F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "6 039 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Indekserbar fresekutter F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "5 517 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Indekserbar fresekutter F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "6 232 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Indekserbar fresekutter F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "6 715 NOK
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Indekserbar fresekutter F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "6 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.T14.016.Z02.10 Indekserbar fresekutter F4042rt14016z0210
5 398 NOK / enhet