Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating | CP4UAA 1G351

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating

På lager
Vare: CP4UAA Modell: 1G003182194RKryssref.: 1G351

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating
46NOK / enhet