Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN N56 / 05000-1 Adapter termoelement | AC9MND 3HL26

VULCAN N56/05000-1 Adapter termoelement

På lager
Vare: AC9MND Modell: N56/05000-1Kryssref: 3HL26

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett adapter
Diameter7 / 16 "
Lengde7 / 8 "
MerknaderBrukes i støpeutstyr, matbehandlingsutstyr og andre industrielle prosessorer
Gjeng PT1 / 8-27
typenBajonettstil termoelementer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode9025900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenPris
VULCAN N56 / 05000-024 Adapter termoelement | AC9MNC 3HL25 N56 / 05000-0246"Bajonettmontering169NOK
VULCAN N56 / 05000-10 Adapter termoelement | AC9MNE 3HL27 N56 / 05000-102.5 "Bajonettstil termoelementer75NOK
VULCAN N56 / 05000-16 Adapter termoelement | AC9MNF 3HL28 N56 / 05000-164"Bajonettstil termoelementer111NOK
VULCAN N56 / 05000-5 Adapter termoelement | AC9MNG 3HL29 N56 / 05000-51.375 "Bajonettstil termoelementer61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN N56/05000-1 Adapter termoelement
44NOK / enhet