VULCAN HART 00-913102-00163 Sett, lys, på og varme 120V | CU8BTB 28ZX86

VULCAN HART 00-913102-00163 Sett, lys, på og varme 120V

Vare: CU8BTB Modell: 00-913102-00163Kryssreferanse: 28ZX86
699NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VULCAN HART 00-957893-000G1 Basso Kit-36 og 48 | CU8BRV 32ZK50 00-957893-000G110 071 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-713799 Dial Thermo Kit-418 | CU8BRW 33RR91 00-713799661NOK
RFQ
VULCAN HART 00-857236-00001 Sett, kondensatboks | CU8BRX 29AC89 00-857236-0000143 575 NOK
RFQ
VULCAN HART CRWN5887-1 sett, kontroll, væskenivå | CU8BRY 29AC69 CRWN5887-119 167 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-913113 Sett, dørbryter, stekeovn | CU8BRZ 28ZZ14 00-9131133 981 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-913099-00001 Sett, Ignitor M/ Pilot, 924A/936A/948A/960A/972A | CU8BTA 29AA89 00-913099-0000111 218 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-913102-00161 Sett, lys, på og varme 250V | CU8BTC 28ZX92 00-913102-00161727NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART 00-913102-00163 Sett, lys, på og varme 120V
699NOK / enhet