VULCAN HART 00-010901-00040 Åpning, Spud | CU8CAL 32ZJ44

VULCAN HART 00-010901-00040 Orifice, Spud

Vare: CU8CAL Modell: 00-010901-00040Kryssreferanse: 32ZJ44
372NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VULCAN HART 00-010901-00031 Åpning, Spud | CU8CAF 32ZJ43 00-010901-00031420NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00056 Åpning, Spud | CU8CAG 28ZW61 00-010901-00056420NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00030 Åpning, Spud | CU8CAH 28ZW83 00-010901-00030420NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00032 Åpning, Spud | CU8CAJ 28ZX34 00-010901-00032373NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00059 Åpning, Spud | CU8CAK 28ZW58 00-010901-00059119NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00041 Åpning, Spud | CU8CAM 28ZX02 00-010901-00041398NOK
RFQ
VULCAN HART 00-010901-00063 Åpning, Spud | CU8CAN 28ZW93 00-010901-00063360NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART 00-010901-00040 Orifice, Spud
372NOK / enhet