VON DUPRIN 4954-SP28-7 fot Mullion Exit Device Heavy Duty | AD6VUG 4AZX7

VON DUPRIN 4954-SP28-7 fot Mullion Exit Device Heavy Duty

Vare: AD6VUG Modell: 4954-SP28-7 fotKryssreferanse: 4AZX7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 903 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmullion
DørhåndteringIkke-håndet
Finishanodisert aluminium
YtelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.06
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 4954-SP28-7 fot Mullion Exit Device Heavy Duty
7 903 NOK / enhet