Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VISIONTRON SBB Skiltbrakett For 7 x 11 Skilt | AF7GJB 20YV25

VISIONTRON SBB Skiltfeste For 7 x 11 Skilt

På lager
Vare: AF7GJB Modell: SBBKryssreferanse: 20YV25

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiltramme
FARGESvart
Høyde1.25 "
Lengde6"
typenStolpefeste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8306300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdetypenPris
VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 Sign-Exit/exit Vennligst ikke gå inn | AF7GHY 20YV21 711P2-01-BKSvart med hvit tekst11 "7"Gravert farge427NOK
VISIONTRON 711P2-02-BK 7 x 11 Sign- Vennligst skriv inn her (dobbeltsidig) | AF7GHZ 20YV22 711P2-02-BKSvart med hvit tekst11 "7"Gravert farge427NOK
VISIONTRON SBC skiltbrakett for 7 x 11 skilt | AF7GJC 20YV26 SBCPolert Chrome1.25 "6"Stolpefeste354NOK
VISIONTRON PS811-02BK 8.5 x 11 skilt - utgang (dobbeltsidig) | AF7GJG 20YV33 PS811-02BKSvart med hvit tekst11 "8.5 "tosidig277NOK
VISIONTRON PS811-01BK 8.5 x 11 Sign- Vennligst skriv inn her (dobbeltsidig) | AF7GJH 20YV34 PS811-01BKSvart med hvit tekst11 "8.5 "tosidig277NOK
VISIONTRON FR711HDPC-CSB skiltramme 11 tommers høyde x 7 tommers lengde polert krom | AH9KWQ 40CK32 FR711HDPC-CSBPolert Chrome117"Heavy Duty856NOK
VISIONTRON FR711HDSB-CSB skiltramme 11 tommers høyde x 7 tommers lengde svart | AH9KWR 40CK33 FR711HDSB-CSBSvart117"Heavy Duty1 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VISIONTRON SBB Skiltfeste For 7 x 11 Skilt
354NOK / enhet