Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VISION 60001LG -LUXO A kantfestebrakett, grå | CU7YUZ 62UZ64

VISION 60001LG -LUXO A kantfestebrakett, grå

På lager
Vare: CU7YUZ Modell: 60001LGKryssreferanse: 62UZ64

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonter brakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VISION BRK025142 -LUXO C Overflatefeste, grå | CU7YVA 62UZ66 BRK025142Brakett for overflatemontering470NOK
VISION LFG028214 -LUXO rund forstørrelseslampe, LED, 1.75x, 3 dioptri, 700 lm Maks lysstyrke | CU7YVB 460K95 LFG028214Rund forstørrelseslys3 541 NOK
VISION 6001106703 -LUXO vektet base, grå, vektet base, vektet base, stål, Vision Luxo | CU7YVC 460K99 6001106703Vektet base2 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VISION 60001LG -LUXO A kantfestebrakett, grå
470NOK / enhet