Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Bronse P x ​​P 2 x 2 Tommer | AE6QGP 5ULZ5

VIEGA MEGAPRESS 79150 Union Low Lead Bronse P x ​​P 2 x 2 Tommer

På lager
Vare: AE6QGP Modell: 79150Kryssreferanse: 5ULZ5
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
2 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2735
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79125 Union lav blybronse 1/2 x 1/2 tomme | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "329NOK
VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronse 3/4 x 3/4 tomme | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "425NOK
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronse P x ​​P 1 x 1 tomme | AE6QGL 5ULZ2 791351"666NOK
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 tomme | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "998NOK
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "1 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79150 Union Low Lead Bronse P x ​​P 2 x 2 Tommer
2 087 NOK / enhet