Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL VENT-V Vertikal trommelventil, passer 30 og 55 gallon trommel | AG8BNU

VESTIL VENT-V vertikal trommelventil, passer til 30 og 55 gallon trommel

På lager
Vare: AG8BNU Modell: VENT-V

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommesikkerhetsventil
Batterier inkludertNei
FARGEGull
Sprekktrykk5 til 8 psi
Passer trommestørrelse30 gal., 55 gal.
Passer 1 trådstørrelse2"
Montering av 1 trådtypePT
Høyde1.25 "
InkludererFlashback Arrestors
Lengde2.5 "
MaterialeMessing
MåleenheterHVER
Smeltepunkt1900 grader F
Pluggåpning2"
Trådstørrelse2"
GjengetypePT
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8481809015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSprekktrykkPris
VESTIL VENT-H Horisontal trommelventil Passer, 30 og 55 gallon trommelkapasitet, gull | AG8BNT 36JP50 VENT-H5 psi992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VENT-V vertikal trommelventil, passer til 30 og 55 gallon trommel
1 134 NOK / enhet