VESTIL PHCH-2-20 Profesjonell kjettingtalje, 2000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde

På lager
Vare: AG7WZK Modell: PHCH-2-20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
ANSI-klasseB30.16-2003
Kapasitet2,000 lbs.
KategoritypeBærbar håndkjedetalje
FARGEoransje
Takhøyde12 7 / 16 "
Høyde12.38 "
Lengde5.812 "
Heis20 ft.
Løftehøyde20 ft.
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde5.8125 "
Total høyde12.38 "
Samlet bredde6.19 "
typenBærbar håndkjedetalje
Bredde6.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)31.43
Skipets lengde (cm)14.76
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeHeisLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL PHCH-10-10 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "7 902 NOK
VESTIL PHCH-10-15 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "9 620 NOK
VESTIL PHCH-10-20 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "11 380 NOK
VESTIL PHCH-1-10 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "2 661 NOK
VESTIL PHCH-1-15 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "3 177 NOK
VESTIL PHCH-1-20 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "3 735 NOK
VESTIL PHCH-2-10 Profesjonell kjettingtalje, 2000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "3 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PHCH-2-20 Profesjonell kjettingtalje, 2000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde
4 179 NOK / enhet