VESTIL HEX-60 sekskantet søylebeskyttelse, 60 tommers høyde

På lager
Vare: AG7UDH Modell: HEX-60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøylebeskytter
FARGEGul
Kolonne Dia.15 "
Dybde60 "
Passer til kolonneformFirkantet, rundt
Passer til kolonnestørrelse11 "x 11"
Passer til kolonnestørrelse11" x 11" , 15"
Høyde60 "
Inne i Dia.15 "
Lengde20.56 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
MonteringsmetodeBolt ned
Monteringsplate Hull Dia.9 / 16 "
Lengde på monteringsplate2 1 / 4 "
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde2"
Antall bolthull8
Antall monteringshull4
Antall monteringsplatehull4
Ståltykkelse1 / 4 "
Bredde18.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)48.9
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til kolonnestørrelseHøydePris
VESTIL HEX-48 sekskantet søylebeskyttelse, 48 tommers høyde | AG7UDG HEX-4811" x 11" , 15"48 "10 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HEX-60 sekskantet søylebeskyttelse, 60 tommers høyde
12 799 NOK / enhet