VESTIL D-50-HD-SR Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 0.5 kub. yd., 6000 Lb., brusrød, stål | AG7QDX

VESTIL D-50-HD-SR Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 0.5 kub. yd., 6000 Lb., brusrød, stål

På lager
Vare: AG7QDX Modell: D-50-HD-SR

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Kabellengde48 "
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBrus rød
Gaffellommesenter18 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Måler8 ga.
Måler (stål)8 ga.
Høyde38.06 "
Lengde51.88 "
MaterialeStål
Volum1/2 kubikk. yd.
Bredde32.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 186.75
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL D-100-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., blå, stål | AG7PVC D-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-25 254 NOK
VESTIL D-100-HD-GAL Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Galvanisert, Stål | AG7PVD D-100-HD-GAL1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-35 436 NOK
VESTIL D-100-HD-GRN-T Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 244 NOK
VESTIL D-100-HD-GY-SG Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-32 151 NOK
VESTIL D-100-HD-ORG-C Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., oransje, stål | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-26 244 NOK
VESTIL D-100-HD-SR Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., brusrød, stål | AG7PVH D-100-HD-SR1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-26 244 NOK
VESTIL D-100-HD-WHT selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Hvit, Stål | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-50-HD-SR Selvdumpende beholder, Heavy Duty, 0.5 kub. yd., 6000 Lb., brusrød, stål
20 429 NOK / enhet