VESTIL ASP-48-3 Justerbart Step Mate-stativ, 3-trinns, 48 ​​tommer x 34 tommer Størrelse | AG7LZZ

VESTIL ASP-48-3 justerbart Step Mate-stativ, 3-trinns, 48 ​​tommer x 34 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LZZ Modell: ASP-48-3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ
Basisspredning48.5 "
Base bredde48.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Pliktvurdering500 lbs.
Første trinns justering Maks.8 1 / 4 "
Høyde22.5 "
Individuell trinndybde11 3 / 4 "
Stigelengde2.8 ft.
StigematerialeStål
StigetypePlattform
Lengde33.5 "
MaterialeStål
Maks. Andre trinns justering15 1 / 4 "
Maks. Tredje trinns justering22 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Første trinns justering6"
Min. Andre trinns justering13 "
Min. Tredje trinns justering20 "
Antall trinn3
Trinnsvinkel33 grader
Trinndybde11.75 "
TrinnmaterialeStål
Bredde48.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Andre trinns justeringBase breddeFARGEMaks. Tredje trinns justeringMin. Første trinns justeringMin. Andre trinns justeringMin. Tredje trinns justeringAntall trinnPris
VESTIL ASP-24 Justerbart Step Mate-stativ, 2-trinns, 24 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Gul-6"13 "-26 107 NOK
VESTIL ASP-24-3 Justerbart Step Mate-stativ, 3-trinns, 24 tommer x 34 tommer Størrelse | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Gul22 1 / 4 "6"13 "20 "36 172 NOK
VESTIL ASP-24-3-A Justerbar Aluminium Step Mate Stativ, 3 trinn, 24 tommer x 34 tommer Størrelse | AG7LZK ASP-24-3-A14 1 / 2 "24.13 "Sølv21 1 / 2 "6"13 "20 "316 221 NOK
VESTIL ASP-24-3-SS Justerbart Stativ i rustfritt stål, 3-trinns, 24 tommer x 34 tommer Størrelse | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Sølv22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "326 372 NOK
VESTIL ASP-24-A Justerbar Aluminium Step Mate Stativ, 2-trinns, 24 tommer x 23 tommer størrelse | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Sølv-6"13 "-211 781 NOK
VESTIL ASP-24-SS Justerbar Step Mate Stativ i rustfritt stål, 2-trinns, 24 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Sølv-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-220 474 NOK
VESTIL ASP-36 Justerbart Step Mate-stativ, 2-trinns, 36 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Gul-6"13 "-24 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ASP-48-3 justerbart Step Mate-stativ, 3-trinns, 48 ​​tommer x 34 tommer størrelse
7 223 NOK / enhet