VESTIL AHTD-3660 Dockboard for håndtruck, 800 lb., 60 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AF2UDH Modell: AHTD-3660Kryssreferanse: 6XW74

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHand Truck Dock Board
Vinkel12 grader
Skråvinkel12 grader
Kapasitet800 lbs.
FARGESølv
DekkDiamant løpebånd
DekktypeDiamant løpebånd
Avstand fra Bend til Edge6"
Materiale til dockboardAluminum
Høyde13.19 "
Høydedifferensial10 "
Lengde59.88 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde13.1875 "
Total lengde59.88 "
Samlet bredde37.25 "
Tykke tykkelse3 / 16 "
Servicehøydeområde10 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Tykkelse3 / 16 "
Brukbar lengde59 7 / 8 "
Brukbar bredde34 "
Bredde37.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydedifferensialSakLengdeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL AHTD-3648 Håndlastebrett i aluminium, 36 tommer x 48 tommer størrelse | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Hand Truck Dock Board47.88 "47 7 / 8 "37.25 "7 859 NOK
VESTIL AHTD-3672 Håndlastebord i aluminium, 36 tommer x 72 tommer størrelse | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Hand Truck Dock Board71.88 "71 7 / 8 "37.25 "11 195 NOK
RFQ
VESTIL AHTD-3696 Håndlastebord i aluminium, 36 tommer x 96 tommer størrelse | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Hand Truck Dock Board95.88 "95 7 / 8 "37.25 "16 535 NOK
RFQ
VESTIL AHTD-3048 Håndlastebord i aluminium, 30 tommer x 48 tommer størrelse | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Hand Truck Dock Board47.88 "47 7 / 8 "31.25 "7 029 NOK
VESTIL AHTD-3036 Dockboard for håndtruck, 800 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Dock Board35.88 "35 7 / 8 "31.25 "5 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHTD-3660 Dockboard for håndtruck, 800 lb., 60 x 36 tommers størrelse
11 150 NOK / enhet