Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 37322 Krympespade Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61

VELVAC 37322 Krympespad Blå 16 - 14 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HND Modell: 37322Kryssreferanse: 21DG61
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.3 "
Sømloddet
Stud størrelse#6
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris
VELVAC 37122 Varmekrympespade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122Rød1.3 "#622 til 18 AWG172NOK
VELVAC 37124 Varmekrympespade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124Rød1.25 "#1022 til 18 AWG177NOK
VELVAC 37324 Krympespade blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324Blå1.25 "#1016 til 14 AWG179NOK
VELVAC 37424 Krympespade gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Gul1.3 "#1012 til 10 AWG203NOK
VELVAC 37425 Krympespade gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Gul1.35 "1 / 4 "12 til 10 AWG217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 37322 Krympespad Blå 16 - 14 Awg Pk10
179NOK / enhet