VELVAC 050042-7 Tilhengerkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30

VELVAC 050042-7 tilhengerkabel 14 gauge solid 60V PVC Mlticolor

På lager
Vare: AH4WPQ Modell: 050042-7Kryssref: 35NL30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerkabel
FARGEMulticolor
LedermaterialeKobber
IsolasjonsmaterialePVC
JakkefargeSvart
Maks. Spenning60 VDC
Nominell utenfor dia.0.57 "
Antall ledere7
Spolelengde500ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
VELVAC 050001 Tilhengerkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100ft.Grønn, svart, rød, hvit14AWG2 303 NOK
VELVAC 050001-7 Tilhengerkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500ft.Grønn, svart, rød, hvit14AWG9 594 NOK
VELVAC 050007 Tilhengerkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100ft.Svart, hvit, rød, grønn, blå, brun14AWG3 264 NOK
VELVAC 050019 Tilhengerkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27 0500190.63 "7100ft.Svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød12AWG5 116 NOK
VELVAC 050019-7 Tilhengerkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500ft.Svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød12AWG25 814 NOK
VELVAC 050042 Tilhengerkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100ft.Svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød14AWG3 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 050042-7 tilhengerkabel 14 gauge solid 60V PVC Mlticolor
15 559 NOK / enhet