Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

V1K FILTER V1K6A00 Utgangsfilter dV / dT Åpen 6A | AE2JTG 4XTV2

V1K FILTERS V1K6A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 6A

På lager
Vare: AE2JTG Modell: V1K6A00Kryssref: 4XTV2
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
6 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsfilter
Dybde7.25 "
KabinettÅpen
FiltertypedV / dT
Høyde9"
Inngangsspenning600V og under
Maks. HP3
Maks. Utgangsforsterkere6
FaseTre
typendV / dT
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereBreddePris
V1K-FILTRE V1K18A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "8 204 NOK
V1K FILTRE V1K21A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "9 378 NOK
V1K FILTRE V1K25A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "10 038 NOK
V1K-FILTRE V1K27A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "10 319 NOK
V1K-FILTRE V1K35A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"10 868 NOK
V1K FILTRE V1K45A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"11 149 NOK
V1K FILTRE V1K55A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"11 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

V1K FILTERS V1K6A00 Utgangsfilter dV/dT Åpen 6A
6 948 NOK / enhet