UNIWELD 89602U Luft/gasssett | AE4GUF 5KH08

UNIWELD 89602U luft/gasssett

På lager
Vare: AE4GUF Modell: 89602UKryssref: 5KH08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft / acetylen-sett
Leveringstrykkområde2-15 PSIG acetylen
Brenselacetylen
GasstjenesteAir
Målestørrelse1-1 / 2 "
Uttakstilkobling3/8 "-24, A
TrykkregulatorRB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.54
Skipets høyde (cm)64.26
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8468100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Swirl Combustion, Quick Connect Tips

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD 89602U luft/gasssett
7 148 NOK / enhet