UNISTRUT P2474-2-EG rørrulle, 7-1/2 tommers størrelse, elektrogalvanisert

Vare: CF6HCL Modell: P2474-2-EG
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrulle
FinishElektrogalvanisert
Størrelse7-1 / 2 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishStørrelsePris
UNISTRUT P2475-EG Rørvalse, elektrogalvanisert | CF6DLY P2475-EGElektrogalvanisert--
RFQ
UNISTRUT P2474-GR Rørvals, Perma Grønn | CF6EBK P2474-GRPerma Grønn--
RFQ
UNISTRUT P2476-EG Rørvalse, elektrogalvanisert | CF6HCC P2476-EGElektrogalvanisert--
RFQ
UNISTRUT P2475-HG Rørvalse, varmgalvanisert | CF6HCD P2475-HGVarmgalvanisert--
RFQ
UNISTRUT P2475-GR Rørvals, Perma Grønn | CF6HCE P2475-GRPerma Grønn--
RFQ
UNISTRUT P2474-4-GR Rørrulle, 9-9/16 tommers størrelse, Perma Grønn | CF6HCF P2474-4-GRPerma Grønn9-9 / 16 "-
RFQ
UNISTRUT P2474-4-EG Rørrulle, 9-9/16 tommers størrelse, elektrogalvanisert | CF6HCG P2474-4-EGElektrogalvanisert9-9 / 16 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNISTRUT P2474-2-EG rørrulle, 7-1/2 tommers størrelse, elektrogalvanisert