Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER 12979 Gummiskrape 18 tommers lengde gummi | AD2TLT 3U427

UNGER 12979 nal gul 18 tommers lengde gummi

På lager
Vare: AD2TLT Modell: 12979Kryssreferanse: 3U427

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusvask
Knivhøyde3 / 8 "
Bladlengde18 "
BladmaterialeGummi
Bladestilenslig
FARGEGul
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
RammematerialeMessing
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeFARGERammematerialeHandle LengdeHåndteringsmaterialePris
UNGER EN450 Vaskesvart svart 18 tommers lengde aluminium | AB7XKU 24K374 EN450AluminumSvartAluminum5"Plast848NOK
UNGER ES450 Squeegee Green 18 tommers lengde gummi | AF3QXX 8CAH4 ES450GummiGrønnRustfritt stål4"Plast489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER 12979 nal gul 18 tommers lengde gummi
321NOK / enhet