ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 Boring Bar | AH3VKZ 33NE33

ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 kjedelig stang

På lager
Vare: AH3VKZ Modell: E24U MCLNR4Kryssref: 33NE33

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerE24U MCLNR4
Bar Dia.1.500 "
Cutting Edge Type-5 grader
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel-5 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede1.73 "
MonteringsstilKlemme og låsepinne
Total lengde14 "
RakeNegativ
SkaftmaterialeCarbide
StilKjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilANSI-nummerSett inn formVenstre / høyre håndMin. KjedeMonteringsstilTotal lengdeRakePris
ULTRA-DEX USA E1750-16 Boring Bar | AH3VKP 33NE24 E1750-16PratfriE1750-16--2.01 "-16 "-47 336 NOK
ULTRA-DEX USA E2000-20 Boring Bar | AH3VKQ 33NE25 E2000-20PratfriE2000-20--2.4 "-20 "-70 147 NOK
ULTRA-DEX USA E20U MCLNL4 Boring Bar | AH3VKR 33NE26 E20U MCLNL4Kjølevæske gjennomE20U MCLNL480 graders diamantVenstre hånd1.47 "Klemme og låsepinne14 "Negativ24 336 NOK
ULTRA-DEX USA E20U MCLNR4 Boring Bar | AH3VKT 33NE27 E20U MCLNR4Kjølevæske gjennomE20U MCLNR480 graders diamantHøyre hånd1.47 "Klemme og låsepinne14 "Negativ24 336 NOK
ULTRA-DEX USA E20U MWLNL4 Boring Bar | AH3VKU 33NE28 E20U MWLNL4Kjølevæske gjennomE20U MWLNL480 graders trigonVenstre hånd1.47 "Klemme og låsepinne14 "Negativ24 336 NOK
ULTRA-DEX USA E20U MWLNR4 Boring Bar | AH3VKV 33NE29 E20U MWLNR4Kjølevæske gjennomE20U MWLNR480 graders trigonHøyre hånd1.47 "Klemme og låsepinne14 "Negativ24 336 NOK
ULTRA-DEX USA E20U SCLCL4 Boring Bar | AH3VKW 33NE30 E20U SCLCL4Kjølevæske gjennomE20U SCLCL480 graders diamantVenstre hånd1.465 "Skruelås14 "Positiv23 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA E24U MCLNR4 kjedelig stang
28 998 NOK / enhet