Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 Boring Bar | AH3UXG 33NA38

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3UXG Modell: D10X SDUCR2Kryssreferanse: 33NA38
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
10 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerD10X SDUCR2
Bar Dia.0.625 "
Cutting Edge Type-3 grader
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel-3 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede0.85 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde9"
RakePositiv
SkaftmaterialeStål
StilPratfri, kjølevæske
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeANSI-nummerCutting Edge TypeRegistrert sirkelSett inn formSett inn tykkelseBlyvinkelMin. KjedePris
ULTRA-DEX USA D08R SCLCR2 Boring Bar | AH3UXD 33NA35 D08R SCLCR28"D08R SCLCR2-5 grader1 / 4 "80 graders diamant0.093 "-5 grader0.58 "9 741 NOK
ULTRA-DEX USA D08R SDUCR2 Boring Bar | AH3UXE 33NA36 D08R SDUCR28"D08R SDUCR2-3 grader1 / 4 "55 graders diamant0.093 "-3 grader0.73 "9 741 NOK
ULTRA-DEX USA D10X SCLCR3 Boring Bar | AH3UXF 33NA37 D10X SCLCR39"D10X SCLCR3-5 grader3 / 8 "80 graders diamant0.156 "-5 grader0.77 "10 562 NOK
ULTRA-DEX USA D12S LSER3 Boring Bar | AH3UXH 33NA39 D12S LSER310 "D12S LSER30 Degrees3 / 8 "Triangle-0 Degrees0.935 "11 383 NOK
ULTRA-DEX USA D12S SCLCR3 Boring Bar | AH3UXJ 33NA40 D12S SCLCR310 "D12S SCLCR3-5 grader3 / 8 "80 graders diamant0.156 "-5 grader0.93 "11 383 NOK
ULTRA-DEX USA D12S SDUCR3 Boring Bar | AH3UXK 33NA41 D12S SDUCR310 "D12S SDUCR3-3 grader3 / 8 "55 graders diamant0.156 "-3 grader1.05 "11 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 Boring Bar
10 562 NOK / enhet