Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA C03.5H SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UPF 33MY84

ULTRA-DEX USA C03.5H SCLDL1.5 Boring Bar

På lager
Vare: AH3UPF Modell: C03.5H SCLDL1.5Kryssref: 33MY84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerC03.5H SCLDL1.5
Bar Dia.0.218 "
Cutting Edge Type-5 grader
Registrert sirkel3 / 16 "
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn tykkelse0.062 "
Blyvinkel-5 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede0.245 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde4"
RakePositiv
SkaftmaterialeCarbide
Stilstandard
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)0.55
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.63
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeSkaftmaterialeStilPris
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Boring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Boring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Boring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL 1.20.275 "A04G STUCL 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Boring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Boring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR 1.20.275 "A04G STUCR 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA C03.5H SCLDL1.5 Boring Bar
2 632 NOK / enhet