TURNSTILE 4001-SS-34-FE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2-veis | AG2EXV 31HH32

TURNSTILE 4001-SS-34-FE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2 veis

På lager
Vare: AG2EXV Modell: 4001-SS-34-FEKryssref: 31HH32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk åpning / lukking av port
KontrolltypeElektrisk
FinishBørstet
MaterialeRustfritt stål
Operasjon1 eller 2-veis
Total høyde42 "
Total lengde6"
Samlet bredde42 "
RotasjonVenstre hånd
StilEnkelt sving
typenVenstre inngang, gratis utgang
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7308909090

Produktdetaljer:

    • Armåpning (inn) (36)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFinishMaterialeOperasjonTotal lengdeSamlet breddeRotasjontypenPris
TURNSTILE 5001-EX Automatisk åpne/lukke port enveis | AD3EHV 3YMF8 5001-EX120 VBørstetRustfritt stålOne Way45 "16.5 "Venstre hånd-152 825 NOK
TURNSTILE 5001-EN Automatisk åpne/lukke port enveis | AD3EHW 3YMF9 5001-NO120 VBørstetRustfritt stålOne Way45 "16.5 "Venstre hånd-152 825 NOK
TURNSTILE 5002-EX Automatisk åpne/lukke port enveis | AD3EHX 3YMG1 5002-EX120 VBørstetRustfritt stålOne Way45 "16.5 "Høyre hånd-152 825 NOK
TURNSTILE 5002-EN Automatisk åpne/lukke port enveis | AD3EHY 3YMG2 5002-NO120 VBørstetRustfritt stålOne Way45 "16.5 "Høyre hånd-152 825 NOK
TURNSTILE 4001-MC-34-FE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2-veis | AG2EXQ 31HH28 4001-MC-34-FE110Lys kromStål1 eller 2-veis6"42 "Venstre håndVenstre inngang, gratis utgang116 396 NOK
TURNSTILE 4001-MC-34-LE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2-veis | AG2EXR 31HH29 4001-MC-34-LE110Lys kromStål1 eller 2-veis6"42 "Venstre håndVenstre inngang, Lås utgang116 396 NOK
TURNSTILE 4002-MC-34-FE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2-veis | AG2EXT 31HH30 4002-MC-34-FE110Lys kromStål1 eller 2-veis6"42 "Høyre håndHøyre inngang, gratis utgang116 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURNSTILE 4001-SS-34-FE Automatisk åpne/lukke port 1 eller 2 veis
126 754 NOK / enhet