Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G1282 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTG 4PU22

TURBOTORCH 0386G1282 fakkelhåndsvirvelflamme

På lager
Vare: AD9DTG Modell: 0386G1282Kryssreferanse: 4PU22
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
1 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksveise~~POS=TRUNC
FlammetypeSwirl
GasstjenestePropan eller MAPP-gass
MAPP Gass sølvlodd3/4 til 3 "
MAPP gass sølv loddetinn1/2 til 6 "
MAPP gassmyk lodde1-1 / 2 til 6 "
Propan Gass Sølvlodd1/2 til 2 "
Propan gass sølv loddetinn1 til 4 "
Propan gass mykt loddetinn1 til 4 "
typenPropan / MAPP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G1282 fakkelhåndsvirvelflamme
1 221 NOK / enhet