Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0819 Fakkel Tips Swirl | AD9DTE 4PU18

TURBOTORCH 0386G0819 fakkelspissvirvel

På lager
Vare: AD9DTE Modell: 0386G0819Kryssreferanse: 4PU18
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
1 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvantennende fakkeltips
FlammetypeSwirl
Sølv loddetube1/2 til 1 "eller 15 til 30 mm
Myk loddedeksel.1 til 2 "eller 25 til 50 mm
Tips størrelse5/16 "eller 7.9 mm
typenLuft / acetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0819 fakkelspissvirvel
1 970 NOK / enhet