Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TUNGALOY 6998372 Trekantet dreieinnsats, 6.35 mm innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker | CU7DFV 38UF65

TUNGALOY 6998372 Trekantet dreieinnsats, 6.35 mm innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker

På lager
Vare: CU7DFV Modell: 6998372Kryssreferanse: 38UF65

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TUNGALOY TPMN 432 AH120 Trekantdreieinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 11 graders klaringsvinkel | CU7DFD 38UD22 TPMN 432 AH120200NOK
TUNGALOY 6805209 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 11 graders klaringsvinkel | CU7DFE 38UC83 68052091 842 NOK
TUNGALOY 6812281 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 11 graders klaringsvinkel | CU7DFF 38UD09 6812281710NOK
TUNGALOY 6772476 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker | CU7DFG 60WJ02 6772476125NOK
TUNGALOY 6774059 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker | CU7DFH 60WH71 6774059130NOK
TUNGALOY 6781185 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker | CU7DFJ 60WJ03 6781185125NOK
TUNGALOY 6772466 Trekantet dreieinnsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker | CU7DFK 60WH72 6772466130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TUNGALOY 6998372 Trekantet dreieinnsats, 6.35 mm innskrevet sirkel, nøytral, Ps Chip-Breaker
124NOK / enhet