Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B12F-1 1/8 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AB2BTJ 1L151

TSUBAKI 50B12F-1 1/8 tannhjul 2.710 ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTJ Model: 50B12F-1 1/8Kryssreferanse: 1L151

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner12
Utenfor Dia.2.71 "
Pitch Dia.2.415 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B12F-3/4 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AB2BTG 1L149 50B12F-3/43 / 4 "376NOK
TSUBAKI 50B12F-1 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AB2BTH 1L150 50B12F-11"418NOK
TSUBAKI 50B12F-7/8 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AE9PDF 6L932 50B12F-7/87 / 8 "404NOK
TSUBAKI 50B12F-1 3/16 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AE9PDG 6L933 50B12F-1 3/161-3 / 16 "414NOK
TSUBAKI 50B12F-1 1/4 Tannhjul 2.710 Ytre Diameter #50 | AE9PDH 6L934 50B12F-1 1/41-1 / 4 "417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B12F-1 1/8 tannhjul 2.710 ytre diameter #50
415NOK / enhet