Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B15F-3/4 Tannhjul 1.990 Ytre Diameter #35 | AE9NZN 6L793

TSUBAKI 35B15F-3/4 Tannhjul 1.990 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZN Modell: 35B15F-3/4Kryssreferanse: 6L793
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner15
Utenfor Dia.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 35B15F-1/2 Tannhjul 1.990 Ytre Diameter #35 | AE9NZL 6L791 35B15F-1/21 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway271NOK
TSUBAKI 35B15F-5/8 Tannhjul 1.990 Ytre Diameter #35 | AE9NZM 6L792 35B15F-5/85 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway266NOK
TSUBAKI 35B15F-1 Tannhjul 1.990 Ytre Diameter #35 | AE9NZP 6L794 35B15F-11"Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B15F-3/4 Tannhjul 1.990 Ytre diameter #35
271NOK / enhet