Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X114BT-25 Ribbete gummiforsegling 0.5 tommers bredde 25 fot | AA2FUJ 10G465

TRIM LOK INC X114BT-25 Ribbet gummitetning 0.5 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FUJ Modell: X114BT-25Kryssref.: 10G465
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeSkum akryl
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.25 "
Samlet bredde0.5 "
StilKrone rektangel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok X114BT-25 ribbet rektangulær gummipakning er ideell for å eliminere lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri og beskytte dem mot forurensninger eller ekstremvær. Denne forseglingen i krone-rektangelstil er skumklebende akryl-bakside for enkel installasjon på vinduer eller dører.

Egenskaper:

  • Trim Lok X114BT-25 ribbet rektangulær gummipakning fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.
  • Den har selvklebende egenskaper og er tilgjengelig i to tapealternativer som er BT (et 3M bonded tape-system) og HT (et konvensjonelt trykkfølsomt lim.
  • Denne enheten motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Det er en spesielt produsert EPDM-svampgummiblanding med lukkede celler som kommer i 0.5 tommers bredde.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker jeg denne gummipakningen?

A.

  • Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
  • Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
  • Unngå at limet blir skittent.
  • Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.
  • Bruk en hånd-/automatrulle og påfør trykket mot tetningen for god fukting av limet til overflaten og langvarig holdbarhet.
  • Oppbevar alltid på originale sneller og oppbevar på et kjølig, tørt og støvfritt sted.

Sp. Hva er BT 3M høystyrkelim?

A. Denne 3M Acrylic Automotive-tapen sikrer en lufttett forsegling og fuktsperre mellom gummien og underlaget. For å bruke den høyeste avskallings- og skjærmotstanden, kan høye mengder stress og kraft påføres. Lav innledende klebrighet gjør den enkel å flytte på under installasjonen, men det tar 72 timer å herde før den når sin maksimale bindingsstyrke. Den gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit.

Q. Hva er HT trykkfølsomt lim?

A. Gummitetningen installeres med dette akrylbaserte limet når det klemmes mellom to stasjonære gjenstander eller brukes i en statisk applikasjon. Den kan brukes til flere underlag i enkelte lette dynamiske applikasjoner. Dette limet gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit. Omgivelsestemperaturen må være over +60 grader Fahrenheit under påføring.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC X103HT-25 Gummiforsegling Ribbet 063 tommer Bredde 25 fot | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Trykksensitiv25ft.0.375 "0.625 "Multiribbet rektangel287NOK
TRIM LOK INC X103HT-100 Gummiforsegling Ribbet 063 tommer Bredde 100 fot | AA2BXR 10D150 X103HT-100Trykksensitiv100ft.0.375 "0.625 "Multiribbet rektangel974NOK
TRIM LOK INC X103BT-25 Gummiforsegling Ribbet 0.63 tommer Bredde 25 fot | AA2BXU 10D152 X103BT-25Skum akryl25ft.0.375 "0.625 "Multiribbet rektangel505NOK
TRIM LOK INC X103BT-100 Gummiforsegling Ribbet 0.63 tommer Bredde 100 fot | AA2BXV 10D153 X103BT-100Skum akryl100ft.0.375 "0.625 "Multiribbet rektangel1 764 NOK
TRIM LOK INC X103BT-500 Gummipakning riflet 0.63 tommer bredde 500 fot | AA2BXW 10D154 X103BT-500Skum akryl500ft.0.375 "0.625 "Multiribbet rektangel8 067 NOK
TRIM LOK INC X113HT-25 Gummiforsegling Ribbet 0.375 tommer Bredde 25 fot | AA2BYR 10D173 X113HT-25Trykksensitiv25ft.0.188 "0.375 "Multiribbet rektangel177NOK
TRIM LOK INC X113HT-100 Gummiforsegling Ribbet 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2BYT 10D174 X113HT-100Trykksensitiv100ft.0.187 "0.375 "Multiribbet rektangel520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X114BT-25 Ribbet gummitetning 0.5 tommer Bredde 25 fot
472NOK / enhet