TRIM LOK INC LK1660-25 Låsepakning 1 tomme Bredde 25 fot | AA2FXY 10G557

TRIM LOK INC LK1660-25 Låsepakning 1 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FXY Modell: LK1660-25Kryssref.: 10G557

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

949NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinduslåsepakning
Passer til Edge.075 - .140 "
Lengde25ft.
MaterialeEPDM
StilEnkeltstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.52
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode4016931050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc. LK1660-25 er designet for å låse under installasjon av faste vinduer eller frontruter. Disse låsepakningene sikrer en pålitelig tetning mellom et glassfiber/metallpanel og et pikselglass/glassvindu.

Egenskaper:

  • Denne låsepakningen har EPDM-gummikonstruksjon for tetting av glassfiber- eller metallpaneler.
  • Den er motstandsdyktig mot aldring av ozon og sollys.
  • Denne Trim Lok Inc.-enheten har 70A hardhet for forbedret strukturell stivhet.
  • Den tåler temperaturer fra -30 grader F til 158 grader F.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er en låsepakning installert?

A.

  • Smør låsepakningen med en blanding av såpe og vann.
  • Ikke bruk væsker som kan skade panelet/pakningen.
  • La glasset hvile i låsepakningen for å installere det.
  • Bruk en kniv eller et plastblad for å forhindre glassbrudd.
  • Vinduet / frontruten spretter på plass når leppen er helt over glasset.
  • Lås pakningen og bruk en skrutrekker / pakningslåseverktøy.
  • Skyv verktøyet rundt kanten av pakningen og lås tetningen.
  • Rengjør overflaten med en fille for å fjerne gjenværende smøremiddel.

Q. Hva er minimum klaringsavstand mellom glasset og kanten?

A. 0.145 tommer.

Q. Tåler denne låsepakningen kraftig nedbør?

A. Ja, denne låsepakningen er laget av EPDM-gummi og er derfor vannabsorberende.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStilPris
TRIM LOK INC LK1179-25 Låsepakning 1.1 tommers bredde 25 fot | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Dobbelt stykke (krever nøkkel)768NOK
TRIM LOK INC LK1179-100 låsepakning 1.1 tommers bredde 100 fot | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Dobbelt stykke (krever nøkkel)2 625 NOK
TRIM LOK INC LK1522-25 Låsepakning 1.07 tommer Bredde 25 fot | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Enkeltstykke1 019 NOK
TRIM LOK INC LK1522-100 Låsepakning 1.07 tommer Bredde 100 fot | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Enkeltstykke3 644 NOK
TRIM LOK INC LK1536-25 Låsepakning 1.09 tommer Bredde 25 fot | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Enkeltstykke1 080 NOK
TRIM LOK INC LK1536-100 Låsepakning 1.09 tommer Bredde 100 fot | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Enkeltstykke3 891 NOK
TRIM LOK INC LK1615-25 låsepakning ,906 tommer Bredde 25 fot | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Enkeltstykke910NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC LK1660-25 Låsepakning 1 tommer Bredde 25 fot
949NOK / enhet