TRIDON Tridon 632048 Slangeklemme Minimum Diameter 2-9/16 Sae 48 - Pakke med 300 | AE3FFX 5CZD1

TRIDON Tridon 632048 Slangeklemme Minimum Diameter 2-9/16 Sae 48 - Pakke med 300

På lager
Vare: AE3FFX Modell: Tridon 632048Kryssreferanse: 5CZD1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
KlemmetypeMilitær karakter
Housing Material201 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.3.5 "
Metrisk Dia. Maks.89mm
Metrisk Dia. Min.65mm
Min. Klem Dia.2-9 / 16 "
SAE-nummer48
Skruemateriale201 / 301 rustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16 "
moment~~POS=TRUNC35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.41
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON Tridon 632006 Slangeklemme Minimum Diameter 3/8 Sae 6 - Pakke med 500 | AE3FFT 5CZC7 Tridon 6320067 / 8 "22mm10mm3 / 8 "65 954 NOK
TRIDON Tridon 632012 Slangeklemme Minimum Diameter 1/2 Sae 12 - Pakke med 500 | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "124 467 NOK
TRIDON Tridon 632024 Slangeklemme Minimum Diameter 1 Sae 24 - Pakke med 500 | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"247 257 NOK
TRIDON Tridon 632036 Slangeklemme Minimum Diameter 1-3/4 Sae 36 - Pakke med 400 | AE3FFW 5CZD0 Tridon 6320362.75 "70mm44mm1.75 "366 473 NOK
TRIDON Tridon 632060 Slangeklemme Minimum Diameter 3-5/16 Sae 60 - Pakke med 200 | AE3FFY 5CZD2 Tridon 6320604.25 "108mm84mm3-5 / 16 "603 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON Tridon 632048 Slangeklemme Minimum Diameter 2-9/16 Sae 48 - Pakke med 300
3 863 NOK / enhet