Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 5324 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1-1/4 Sae 24 - Pakke med 10 | AB4EMR 1XGZ2

TRIDON 5324 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-1/4 Sae 24 - pakke med 10

På lager
Vare: AB4EMR Modell: 5324Kryssreferanse: 1XGZ2
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 / 301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Klemmetypefôret
Housing Material201 / 301 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.2"
Metrisk Dia. Maks.50.8mm
Metrisk Dia. Min.31.75mm
Min. Klem Dia.1.25 "
SAE-nummer24
SkruematerialeBelagt karbonstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Tykkelse0.022 "
moment~~POS=TRUNC35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Undermerke: Ideell

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 5324 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-1/4 Sae 24 - pakke med 10
206NOK / enhet