TRICO FC-1015 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, M8 x 1 x 1/8 tomme NPT-størrelse | CD6VCB

TRICO FC-1015 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, M8 x 1 x 1/8 tomme NPT-størrelse

Vare: CD6VCB Modell: FC-1015
200NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådkobling
Trådstørrelse (T1)M8 x 1
Trådstørrelse (T2)1 / 8 "

Fraktinformation:

HS kode8413190000

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelse (T1)Trådstørrelse (T2)Pris
TRICO FC-1000M utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 1/8 tomme BSPT x 1/8 tomme BSPT størrelse | CD6VBV FC-1000M1 / 8 "1 / 8 "321NOK
RFQ
TRICO FC-1014 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 1/8 tomme BSPT x 1/8 tomme BSPT størrelse | CD6VBW FC-10141 / 8 "1 / 8 "93NOK
RFQ
TRICO FC-1017 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 1/8 tommer BSPT x 5/16-24 tommer størrelse | CD6VBX FC-10171 / 8 "5/16 "-24187NOK
RFQ
TRICO FC-1000 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 1/8 tomme NPT x 1/8 tomme NPT størrelse | CD6VBY FC-10001 / 8 "1 / 8 "53NOK
RFQ
TRICO FC-1008 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 5/16-24 x 1/8 tommer NPT-størrelse | CD6VBZ FC-10085/16 "-241 / 8 "93NOK
RFQ
TRICO FC-1002 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, 5/16-24 x 5/16-24 tommer Størrelse | CD6VCA FC-10025/16 "-245/16 "-2493NOK
RFQ
TRICO FC-1002M utvendig gjengekobling, sentralsmøring, M8 x 1 x M8 x 1 tomme Størrelse | CD6VCC FC-1002MM8 x 1M8 x 1107NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO FC-1015 utvendig gjengekobling, sentralsmøring, M8 x 1 x 1/8 tomme NPT-størrelse
200NOK / enhet