TRICO FA-1007 Adapter, Sentralsmøring, 5/16-24 X 1/8 tommer NPT-størrelse | AM7LLF

TRICO FA-1007 adapter, sentralsmøring, 5/16-24 X 1/8 tommer NPT størrelse

Vare: AM7LLF Modell: FA-1007
53NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Trådstørrelse (T1)5/16 "-24
Trådstørrelse (T2)1 / 8 "

Fraktinformation:

HS kode8413190000

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sentralsmøringsfittings?

A. Sentralsmørebeslagene brukes som nettverkskomponenter for å bygge et sentralsmøresystem bestående av en pumpe, slange, måler, koblinger og kontrollenheter. Trico-beslag er laget av messing og rustfritt stål som sikrer optimal flyt samt tette tette forbindelser. Det sentrale smøresystemet (eller det automatiske smøresystemet) er designet for å levere smøremiddel på et nøyaktig sted ved hjelp av datastyrte kontroller.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelse (T1)Trådstørrelse (T2)Pris
TRICO FA-1009 Adapter, Sentralsmøring, 5/16-24 X 1/4-28 tommer Størrelse | AM8VDW FA-10095/16 "-241/4 "-28147NOK
RFQ
TRICO FA-1017 Adapter, sentralsmøring, 1/8 tommer BSPT X 1/8 tommer NPT størrelse | CD6UPR FA-10171 / 8 "1 / 8 "119NOK
RFQ
TRICO FA-1015M Adapter, Sentralsmøring, 1/8 tomme BSPT X M10 x 1 tomme Størrelse | CD6UPT FA-1015M1 / 8 "M10 x 1160NOK
RFQ
TRICO FA-1014M Adapter, Sentralsmøring, 1/8 tomme BSPT X M8 x 1 tomme Størrelse | CD6UPU FA-1014M1 / 8 "M8 x 1107NOK
RFQ
TRICO FA-1022 adapter, sentralsmøring, 1/8 tommer NPT X 1/8 tommer BSPT størrelse | CD6UPV FA-10221 / 8 "1 / 8 "227NOK
RFQ
TRICO FA-1008 Adapter, sentralsmøring, 1/8 tomme NPT x 1/8 tomme NPT størrelse | CD6UPW FA-10081 / 8 "1 / 8 "93NOK
RFQ
TRICO FA-1004 Adapter, Sentralsmøring, 1/8 tommer NPT X 1/4-28 tommer Størrelse | CD6UPX FA-10041 / 8 "1/4 "-28147NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO FA-1007 adapter, sentralsmøring, 5/16-24 X 1/8 tommer NPT størrelse
53NOK / enhet