Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 30203 Lukket System Constant Level Oiler, med siktemåler, 4 oz. Kapasitet | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Lukket System Constant Level Oiler, med siktemåler, 4 oz. Kapasitet

På lager
Vare: AE4CMB Modell: 30203Kryssref: 5JG82
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
2 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket systemolje
SkålmaterialeGlass
Kapasitet4 oz.
Kragematerialesink
Tilkobling1 / 4 "PT
FunksjonOpprettholder konstant oljenivå og forhindrer utilsiktet overfylling
Høyde7 1/16 "til 7 13/16"
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8413919520
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installeres det lukkede oljesystemet?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Løsne settskruen og fjern reservoaret.
  • Trekk til den medfølgende pluggen i væskeporten på siden eller nederst.
  • Påfør rørgjengetetningsmiddel på begge ender av en NPT-hannippel (ikke inkludert) og stram den til i den gjenværende væskeporten og lagerhuset.
  • Det lukkede systemet skal være parallelt med lagerhuset i vertikal posisjon.
  • Påfør rørgjengetetningsmiddel på en hannkobling (ikke inkludert) og stram den inn i ventilasjonsåpningen. Gjenta det samme med den andre hannkontakten.
  • Koble en del av kobber- eller nylonrør til NPT-koblingene for å tjene som ventilasjonsrør.
  • Med unbrakonøkkelen justerer du kragen til ønsket væskenivå.
  • Fyll lagerkammeret gjennom hoveddelen til det når like under det optimale væskenivået som er synlig i siktemåleren.
  • Bruk reservoaret til å mate olje til riktig nivå.
  • Plasser tommelen over reservoartuten, snu og sett tuten inn i hoveddelen til den øvre støpen bunner ut på kragen.
  • Fest skruene på øvre støpegods og start opp maskinen.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeBreddePris
TRICO 30205 Lukket System Constant Level Oiler, med siktemåler, 8 oz. Kapasitet | AK7FGK 302058 oz.7 1/16 "til 7 13/16"2 11 / 16 "2 156 NOK
TRICO 30210 Lukket System Constant Level Oiler, med siktemåler, 16 oz. Kapasitet | AK7FGV 3021016 oz.8 7/8 "til 9 5/8"4 1 / 8 "1 571 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30203 Lukket System Constant Level Oiler, med siktemåler, 4 oz. Kapasitet
2 658 NOK / enhet