TRI-ARC URTL503 3 trinn 50 graders stigning 30 tommers høyde | AF9ABW 29RJ18

TRI-ARC URTL503 3 trinn 50 graders skråstige 30 tommers høyde

Vare: AF9ABW Modell: URTL503Kryssref: 29RJ18
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 020 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonfigurerbar Crossover Ladder
Base bredde35 "
Bunnbredde35 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEAluminum
FinishAluminium Mill
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn3
Total høyde72 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde10 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde36 "
TråGrip Strut
Vertikal klarering27-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.28
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
TRI-ARC URTL502 2 trinn 50 graders stigning 20 tommers høyde | AF9ABV 29RJ17 URTL502262 "20 "12 193 NOK
RFQ
TRI-ARC URTL504 4 trinn 50 graders skråningsstige 40 tommer høyde | AF9ABX 29RJ19 URTL504482 "40 "20 173 NOK
RFQ
TRI-ARC URTL505 5 trinn 50 graders stigningsstige 50 tommers høyde | AF9ABY 29RJ20 URTL505592 "50 "22 722 NOK
RFQ
TRI-ARC URTL506 6 trinn 50 graders stigningsstige 60 tommers høyde | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "24 233 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC URTL503 3 trinn 50 graders skråstige 30 tommers høyde
18 020 NOK / enhet