Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry | AH4VTZ 35MR95

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry

På lager
Vare: AH4VTZ Model: CDC-109-Q-613Kryssreferanse: 35MR95
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
3 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsespak
Bakside2.75 "
KjernetypeFikset
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel materialeMessing
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeSchlage SC4
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA-streik
StilCDC
SpenningIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry
3 054 NOK / enhet