Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY SP50076GR Refill med rett blad 36 tommers lengde | AD2KCA 3PYV2

TOUGH GUY SP50076GR Refill med rett blad 36 tommers lengde

På lager
Vare: AD2KCA Modell: SP50076GRKryssreferanse: 3PYV2
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
450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av viskerblad
Knivhøyde3"
Bladlengde36 "
BladmaterialeNeopren Gummi
BladestilEnkelt kant
FARGESvart
FDA-kompatibelNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)93.22
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8205595510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGEpk. Antall.Pris
TOUGH GUY 1ETZ7 Nal Refill Blade 18 In | AA9RKW 1ETZ718 "Ikke-merket gummiEnkelt kantGrå1114NOK
TOUGH GUY 1ETZ8 Nal Refill Blade 24 In | AA9RKX 1ETZ824 "Ikke-merket gummiEnkelt kantGrå1144NOK
TOUGH GUY 1ETZ9 Nal Refill Blade 36 In | AA9RKY 1ETZ936 "Ikke-merket gummiEnkelt kantGrå1257NOK
TOUGH GUY 1EUA1 Nal Refill Blade 18 In | AA9RKZ 1 EUA118 "SkumgummiEnkelt kantSvart182NOK
TOUGH GUY 1EUA2 Nal Refill Blade 24 In | AA9RLA 1 EUA224 "SkumgummiEnkelt kantSvart2176NOK
TOUGH GUY 1EUB6 erstatnings nalblad 12 In | AA9RLP 1 EUB612 "GummiEnkelt kantSvart127NOK
TOUGH GUY 1EUB7 erstatnings nalblad 14 In | AA9RLQ 1 EUB714 "GummiEnkelt kantSvart131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY SP50076GR Refill med rett blad 36 tommers lengde
450NOK / enhet