Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 6PVZ3 Loop End Finish Mopp Large Blue | AF2BKE

TOUGH GUY 6PVZ3 Loop End Finish Mopp Stor Blå

På lager
Vare: AF2BKE Modell: 6PVZ3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfe-ende våt mopp
Grunnleggende materialepolyester
FARGEBlå
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeRask bytte / sideport
Tørrvekt22 til 28 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde18.5 "
MaterialeMicrofiber
MoppestilTube
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGrunnleggende materialeFARGEMaterialeMoppestilBreddeFargekodingssystemTilkoblingstypePris
TOUGH GUY 19N831 Wet Mop Looped End 16 Oz. | AA8QRC 19N83118 "BomullGrønnRayon / bomull / kevlar / nylonString7"Nei-189NOK
TOUGH GUY 1NNW3 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Liten | AB2TLJ 1NNW3-polyetylenGrønn-String-Nei-208NOK
TOUGH GUY 1NNW4 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Medium | AB2TLK 1NNW4-polyetylenGrønn-String-Nei-251NOK
TOUGH GUY 1NNW5 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Large | AB2TLL 1NNW5-polyetylenGrønn-String-Nei-324NOK
TOUGH GUY 1NNW6 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Extra Large | AB2TLM 1NNW621 "polyetylenGrønnPolyetylentereftalat / bomull / syntetisk blandingString5.75 "Nei-422NOK
TOUGH GUY 1NNW7 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Liten | AB2TLN 1NNW7-polyetylenGrønn-String-Nei-208NOK
TOUGH GUY 1NNW8 Wet Mop Resirkulert Grønn Størrelse Medium | AB2TLP 1NNW8-polyetylenGrønn-String-Nei-244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 6PVZ3 Loop End Finish Mopp Stor Blå
473NOK / enhet