TOUGH GUY 31DK49 Søppelpose Hvit 33 Tommer Bredde x 39 Tommer Lengde PK150 | AH3CJE

TOUGH GUY 31DK49 søppelpose hvit 33 tommer bredde x 39 tommer lengde PK150

På lager
Vare: AH3CJE Modell: 31DK49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

677NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke15/10
Kapasitet33 gal.
Lukk Typenone
FargefamilieHvit
Høyde39 "
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet (LLDPE)
Maks. Laste65 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingEkstra tung
Tykkelse1mil.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)11.75
Skipets lengde (cm)43.5
Skipets bredde (cm)28.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteVesker per rull / pakkeKapasitetStyrkevurderingTykkelseBreddeFARGEHøydepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 15E453 Liner 12 til 16 gallon - pakke med 500 | AA6YEU 15E45345 lb.2512 til 16 gal.Heavy0.59mil.23 "Fjern31 "500955NOK
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEV 15E45460 lb.2515 gal.Ekstra tung0.75mil.23.5 "Fjern43 "250697NOK
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEW 15E45560 lb.2523 gal.Ekstra tung0.75mil.26.5 "Fjern45 "250910NOK
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - Pakke med 200 | AA6YEX 15E45670 lb.2032 gal.Ekstra tung0.98mil.33 "Fjern44 "2001 214 NOK
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb.1544 gal.Ekstra tung0.98mil.36.5 "Fjern50 "150997NOK
TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 lb.1544 gal.Super tung1.2mil.36.5 "Fjern50 "1501 196 NOK
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - Pakke med 100 | AA6YFA 15E45985 lb.1055 gal.Super tung1.2mil.39.5 "Fjern53 "1001 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 31DK49 søppelpose hvit 33 tommer bredde x 39 tommer lengde PK150
677NOK /pakke