Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1VAC2 Lobbykvast Ppl Vinylbelagt metall 35 | AB3RUT

TOUGH GUY 1VAC2 Lobbykost Ppl Vinylbelagt metall 35

På lager
Vare: AB3RUT Modell: 1VAC2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKost i lobbyen
SyrebestandigNei
BustfargeSvart
Bustematerialepolypropylen
Kosthåndtakets diameter7 / 8 "
Kosthåndtakslengde31 "
Materiale for kosteskaftMetal
FargekodingssystemNei
Håndtak Dia.3 / 4 "
Handle Lengde28.5 "
HåndtakstypeVinylbelagt metall
Total lengde35 "
Fei ansiktet5.9 "
Trimlengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBustematerialeHandle LengdeTotal lengdeTrimlengdePris
TOUGH GUY 34F929 Lobby Broom Mais | AC6MGF 34F929TanMais27.5 "39 "10.5 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1VAC2 Lobbykost Ppl Vinylbelagt metall 35
111NOK / enhet