TOUGH GUY 1UEX1 Access Door, 24 in, 24 in, 24 3?8 in, 24 3?8 in, Uninsulated, 16 ga Cold Rolled Steel | CU6UZF

TOUGH GUY 1UEX1 Access Door, 24 in, 24 in, 24 3?8 in, 24 3?8 in, Uninsulated, 16 ga Cold Rolled Steel

På lager
Vare: CU6UZF Modell: 1UEX1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.822
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TOUGH GUY 16M221 Adgangsdør med gipsflens, 12 tommer, 12 tommer, 12 1/4 tommer, 12 1/4 tommer, uisolert | CU6UXT 16M221Flens1 162 NOK
TOUGH GUY 2VE72 Adgangsdør med gipsflens, 12 tommer, 12 tommer, 12 3?8 tommer, 12 3?8 tommer, uisolert | CU6UXU 2VE72Flens515NOK
TOUGH GUY 16M207 Adgangsdør med gipsflens, 16 tommer, 16 tommer, 16 1?4 tommer, 16 1?4 tommer, uisolert | CU6UXV 16M207Flens667NOK
TOUGH GUY 2VE73 Adgangsdør med gipsflens, 18 tommer, 18 tommer, 18 3?8 tommer, 18 3?8 tommer, uisolert | CU6UXW 2VE73Flens733NOK
TOUGH GUY 16M222 Adgangsdør med gipsflens, 24 tommer, 24 tommer, 24 1?4 tommer, 24 1?4 tommer, uisolert | CU6UXX 16M222Flens1 903 NOK
TOUGH GUY 2VE74 Adgangsdør med gipsflens, 24 tommer, 24 tommer, 24 3?8 tommer, 24 3?8 tommer, uisolert | CU6UXY 2VE74Flens1 085 NOK
TOUGH GUY 16M220 Adgangsdør med gipsflens, 8 tommer, 8 tommer, 8 1?4 tommer, 8 1?4 tommer, uisolert | CU6UXZ 16M220Flens998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1UEX1 Access Door, 24 in, 24 in, 24 3?8 in, 24 3?8 in, Uninsulated, 16 ga Cold Rolled Steel
1 260 NOK / enhet