Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1EUA9 Gulvnal Gul 24 In | AA9RLH

TOUGH GUY 1EUA9 Gulvnal Gul 24 tommer

På lager
Vare: AA9RLH Modell: 1EUA9
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Bladlengde24 "
BladmaterialeSkumgummi
BladestilRett dobbeltblad
FARGEGul
RammematerialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladestilFARGERammematerialePris
TOUGH GUY 1EUA8 Gulvnal Hvit 24 In | AA9RLG 1 EUA8SkumgummiRett dobbeltbladHvitPlast532NOK
TOUGH GUY 1EUB1 Gulvnal Rød 24 In | AA9RLJ 1 EUB1SkumgummiRett dobbeltbladRødPlast532NOK
TOUGH GUY 1EUB2 Gulvnal Grønn 24 In | AA9RLK 1 EUB2SkumgummiRett dobbeltbladGrønnPlast532NOK
TOUGH GUY 1EUB3 Gulvnal Blå 24 In | AA9RLL 1 EUB3SkumgummiRett dobbeltbladBlåPlast532NOK
TOUGH GUY 1ZBZ1 Gulvnal Svart 24 In | AB4MXC 1ZBZ1NeoprenBuet bladSvartGalvanisert stål348NOK
TOUGH GUY 1ZBZ4 Gulvnal Svart 24 In | AB4MXF 1ZBZ4NeoprenRettSvartGalvanisert stål357NOK
TOUGH GUY 1ZBZ6 Gulvnal Grå 24 In | AB4MXH 1ZBZ6Ikke-merket gummiBuet bladGråGalvanisert stål262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1EUA9 Gulvnal Gul 24 tommer
532NOK / enhet