TMI 999-00541 Rip-A-Strip Erstatning Ribbed 8 Tommer Clear | AH6YKF 36LT45

TMI 999-00541 Rip-A-Strip Erstatning Ribbet 8 tommer klar

På lager
Vare: AH6YKF Modell: 999-00541Kryssref.: 36LT45

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsstrimler
Søknadsmetodestandard
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall striper7
Roll Lengde75ft.
Strip FargeFjern
Strip lengde10 fot 3 "
Strip materialePVC
Strip tykkelse0.08 "
StripetypeRibbete
Strip bredde8"
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4075
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)41.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rull / Strip: Rull

Produktvarianter

ProduktModellAntall striperStrip tykkelseStrip breddepk. Antall.Pris
TMI 999-00540 Rip-A-Strip erstatning glatt 8 tommers klar | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"11 836 NOK
TMI 999-00544 Erstatningsstrimmel glatt 12 tommers rød sveis PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "11 789 NOK
TMI 999-00007 Erstatningslister, 12 tommers stripebredde, 0.12 tommers strips tykk, klar, stripe, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---12 521 NOK
TMI 999-00658 Erstatningslister, 12 tommers stripebredde, 0.12 tommers strips tykk, klar, stripe, forhåndsstanset | CU6TML 52NM20 999-00658---12 530 NOK
TMI 999-00651 Erstatningslister, 12 tommers stripebredde, 0.12 tommers strips tykk, klar, stripe, forhåndsstanset | CU6TMM 52NM13 999-00651---12 841 NOK
TMI 999-00006 Erstatningslister, 12 tommers stripebredde, 0.12 tommers strips tykk, klar, stripe, forhåndshullet | CU6TMN 3TA97 999-00006---52 042 NOK
TMI 999-00652 Erstatningslister, 12 tommers stripebredde, 0.12 tommers stripe tykke, klare, striper, forhåndshullet | CU6TMP 52NM14 999-00652---13 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TMI 999-00541 Rip-A-Strip Erstatning Ribbet 8 tommer klar
2 075 NOK / enhet