TJERNLUND SS2 Power Venter Sidevegg 4 In | AA6TBN 14U193

TJERNLUND SS2 Power Venter Sidevegg 4 In

På lager
Vare: AA6TBN Modell: SS2Kryssreferanse: 14U193

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Venter
amps2
Dybde32-1 / 2 "
Høyde13.25 "
HP1/25
Innløp og utløpsdia.4 inn.
MaterialeGalvanisert og rustfritt stål
typenSidevegg
Spenning115
Watts200
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kutt ut påkrevd (10-1 / 2 x 8-1 / 2 ")
    • Ventilasjonsrør Dia. (Inn.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeWattsBreddePris
TJERNLUND SS1 Power Venter Sidevegg 6 In | AA6TBM 14U192 SS12.527-1 / 2 "14.75 "21213.75 "17 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND SS2 Power Venter Sidevegg 4 In
13 576 NOK / enhet