TIMKEN H3140 Adapter Sleeve, H Type, 180 mm Diameter | BN9BUA

TIMKEN H3140 Adapterhylse, H Type, 180 mm Diameter

Vare: BN9BUA Modell: H3140
21 864 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerhylse

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN H310 Adapterhylse, H Type, 45 mm Diameter | BF3RTY H310459NOK
TIMKEN H305 Adapterhylse, H Type, 20 mm Diameter | BF3YEU H305521NOK
TIMKEN H2316 Adapterhylse, H Type, 70 mm Diameter | BF4RUK H23161 491 NOK
TIMKEN H2308 Adapterhylse, H Type, 35 mm Diameter | BF6NNG H2308903NOK
TIMKEN H2309 Adapterhylse, H Type, 40 mm Diameter | BF6NNH H2309539NOK
TIMKEN H3132 Adapterhylse, H Type, 140 mm Diameter | BF6NNQ H31329 805 NOK
TIMKEN H2328 Adapterhylse, H Type, 125 mm Diameter | BF7DDY H232813 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN H3140 Adapterhylse, H Type, 180 mm Diameter
21 864 NOK / enhet